Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel Zürich, 430 mm x 700 mm x 700 mm (Sitzhöhe x Gesamtbreite x Gesamthöhe),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des275298_a1.jpg
images/web_details/des275298_a1.jpg
images/web_details/des281439_a1.jpg
images/web_details/des281440_a1.jpg
images/web_details/des275298_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES275298
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     275298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Konferenzsessel
Sessel
Stilvolle Sitzgarnitur mit RUNDUM-WOHLFÜHL-KOMFORTEin exklusives, stilvolles Sitzmöbel für den perfekten Empfang! Die Empfangsmöbel Zürich bieten besonders hohen Sitzkomfort durch Nosagfederung und hochwertigem Qualitätsschaum auf einem massiven Holzrahmen.Sowohl das für den Profi-Einsatz perfekt geeignete Kaiman-Kunstleder als auch der Stoff und der Echtleder-Bezug garantieren eine lange Nutzungsdauer und eine perfekte Optik.Qualitätsmerkmale:▪ perfekte Polsterung bietet besonders hohen Sitzkomfort• Profi-Bezug aus Kaiman Kunstleder edlem Leder oder hochwertigem Stoffbezug garantieren eine lange Nutzungsdauer und eine perfekte Optik• 40 mm Schaumstoff mit zusätzlichem Watte-Fließ auf Nosagfederungen bieten den perfekten Sitzkomfort.• stabile Füße aus Edelstahl gebürstet betonen die Wertigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
700 x 700 x 700 mm
Ausführung:
Sessel, Kunstleder
Gewicht:
29 kg
Innenmaße:
Sitzhöhe: 420 mm
Anreißer (Online):
Sessel Zürich, Kunstleder, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Sessel Zürich, 430 mm x 700 mm x 700 mm (Sitzhöhe x Gesamtbreite x Gesamthöhe), Kunstleder, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Stilvolle Sitzgarnitur mit RUNDUM-WOHLFÜHL-KOMFORT Ein exklusives, stilvolles Sitzmöbel für den perfekten Empfang! Die Empfangsmöbel Zürich bieten besonders hohen Sitzkomfort durch Nosagfederung und hochwertigem Qualitätsschaum auf einem massiven Holzrahmen. Sowohl das für den Profi-Einsatz perfekt geeignete Kaiman-Kunstleder als auch der Stoff und der Echtleder-Bezug garantieren eine lange Nutzungsdauer und eine perfekte Optik. Qualitätsmerkmale: ▪ perfekte Polsterung bietet besonders hohen Sitzkomfort • Profi-Bezug aus Kaiman Kunstleder edlem Leder oder hochwertigem Stoffbezug garantieren eine lange Nutzungsdauer und eine perfekte Optik • 40 mm Schaumstoff mit zusätzlichem Watte-Fließ auf Nosagfederungen bieten den perfekten Sitzkomfort. • stabile Füße aus Edelstahl gebürstet betonen die Wertigkeit
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sessel kunstleder schwarz, besuchersessel kunstleder, besuchersessel schwarz, Sitzgelegenheit, Hocker, Sitzplatz, Schemel, Sitzmöbel, Lehnstuhl, Polsterstuhl, Polstersessel, Armsessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,76*
€ 485,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,53*
€ 481,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,22*
€ 475,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,38*
€ 431,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,23*
€ 383,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.