| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DET722V0000103 Herst.-Nr.: 722V0000103 EAN/GTIN: 4016737010331 |
| |
|
| | |
| Begleitpapiertaschen aus 100 % Polyethylen. Für Frachtpapiere, Rechnungen Lieferscheine usw. bestens geeignet. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | DIN C5, 240 x 162,5 mm + 22,5 mm | Ausführung: | Premium, ohne Aufdruck | Anreißer (Online): | UNIPACK Begleitpapiertasche C5, ohne Druck, 70 µ | Aufzählung (Online): | Rückseite und Verschluss selbstklebend Oberfolie: LDPE 70 my, Unterfolie: 40 my LDPE Siliconpapier 106 g/qm Packung à 500 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | UNIPACK Begleitpapiertasche C5, ohne Druck, 70 µ, 1 Packung = 500 Stück | Langbeschreibung (Online): | Begleitpapiertaschen aus 100 % Polyethylen. Für Frachtpapiere, Rechnungen Lieferscheine usw. bestens geeignet. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c5 neutral, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Selbstklebehüllen, Selbstklebetaschen, Lieferscheintaschen, Begleitpapier-Taschen, Lieferschein-Taschen, Klebetaschen, Versanddokumentetaschen, Versanddokumente-Taschen |
| | |
| |