Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Alkaline MN27, V27A, 12V, Electronics


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/drc023352_a1.jpg
images/web_details/drc023352_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DRC023352
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     023352
EAN/GTIN:
     5000394023352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie MN27
Hochvolt-Batterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85061011
GTIN:
5000394023352
Herstellerartikelnummer:
023352
Hersteller-Name:
Duracell
Marke:
DURACELL
Artikelbezeichnung:
Batterien
Bauart:
AAA858
Ausführung:
MN27, V27A, 12 V, 1 Batterie
Anreißer (Online):
Batterie Alkaline MN27, V27A, 12V, Electronics
Kurzbeschreibung (Online):
Batterie Alkaline MN27, V27A, 12V, Electronics
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Batterien, Stromspeicher, Speicherzellen, Fotobatterien, Foto-Batterien, Photobatterien, Photo-Batterien
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,07*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,08*
18 Tage
2504
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,10*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,10*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,41*
Ähnlich
Duracell
DUR394203969
ab € 1,21*
Ähnlich
Varta
04227 101 401
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.