Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku NiMH, Mignon, AA HR06,1.2V/2500mAh Recharge Ultra


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/drc057043_a1.jpg
images/web_details/drc057043_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DRC057043
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     057043
EAN/GTIN:
     5000394057043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die Duracell Recharge Ultra Batterien lassen sich 400 mal aufladen und dank ihrem Long-Life Ion Core liefert Ihnen jede Batterie eine fantastische Leistung. Und was noch dazu kommt, sie werden im aufgeladenen Zustand geliefert, so dass Sie Ihre Geräte unverzüglich mit Power versorgen können und sie bleiben bis zu 12 Monate aufgeladen, wenn nicht im Einsatz. Darüber hinaus gilt für ungenutzte Duracell Batterien eine 5 Jahre Garantie. Diese leistungsstarken NiMH Akkus lassen sich mit jedem NiMH Ladegerät aufladen. Mit ihrer länger anhaltenden Aufladung und weniger Ladevorgängen setzen sich die Duracell Recharge Ultra Batterien von den restlichen wirklich ab.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85075000
Größenbezeichnung:
AAK852
GTIN:
5000394057043
Herstellerartikelnummer:
057043
Hersteller-Name:
Duracell
Marke:
DURACELL
Produkttypbezeichnung:
Rechargeable
Artikelbezeichnung:
Akkus
Herstellerproduktbeschreibung:
AA Mignon, HR06, Nickel-Metall-Hydrid (Ni/MH), 4 Stück
Ausführung:
Mignon, AA, 1,2 V, 2500 mAh, 4 Akkus
Anreißer (Online):
Akku NiMH, Mignon, AA HR06,1.2V/2500mAh Recharge Ultra
Kurzbeschreibung (Online):
Akku NiMH, Mignon, AA HR06,1.2V/2500mAh Recharge Ultra
Langbeschreibung (Online):
Die Duracell Recharge Ultra Batterien lassen sich 400 mal aufladen und dank ihrem Long-Life Ion Core liefert Ihnen jede Batterie eine fantastische Leistung. Und was noch dazu kommt, sie werden im aufgeladenen Zustand geliefert, so dass Sie Ihre Geräte unverzüglich mit Power versorgen können und sie bleiben bis zu 12 Monate aufgeladen, wenn nicht im Einsatz. Darüber hinaus gilt für ungenutzte Duracell Batterien eine 5 Jahre Garantie. Diese leistungsstarken NiMH Akkus lassen sich mit jedem NiMH Ladegerät aufladen. Mit ihrer länger anhaltenden Aufladung und weniger Ladevorgängen setzen sich die Duracell Recharge Ultra Batterien von den restlichen wirklich ab.
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, duracell aa akku, aa akku, mignon-akku nimh, Akkus, Batterien, Akkumulatoren, Stromspeicher, Kraftspeicher, Stromsammler, Sekundärbatterien, Sammler, Speicher, Stromquellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.