Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe DURACLIP, DIN A4, Fassungsvermögen 30 Blatt, 310 x 220 mm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur2200hbl_a1.jpg
images/web_details/dur2200hbl_a1.jpg
images/web_details/dur2200sw_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR2200HBL
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220006
EAN/GTIN:
     4005546210339
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
GTIN:
4005546210339
Herstellerartikelnummer:
220006
Hersteller-Name:
DURABLE Hunke & Jochheim
Marke:
DURABLE
Produkttypbezeichnung:
DURACLIP®
Typbezeichnung:
Klemmmappe
Artikelbezeichnung:
Klemmmappen
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Höhe in mm:
307
Werkstoff:
WAA113
Breite in mm:
220
Farbe der Klemme:
schwarz
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
transparent
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Material der Klemme:
Stahl
Farbe:
hellblau
Format:
DIN A4
Abmessungen:
310 x 220 mm
Ausführung:
max. 30 Blatt
Fassungsvermögen:
bis zu 30 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Klemmmappe Duraclip DIN A4, 30 Blatt, hellblau
Aufzählung (Online):
Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff Rücken: farbige Hartfolie; Vorderteil: transparente Weichfolie Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen 5 Jahre Clip-Garantie Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen
Kurzbeschreibung (Online):
Klemmmappe DURACLIP, DIN A4, Fassungsvermögen 30 Blatt, 310 x 220 mm, hellblau
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter durable, cliphefter, cliphefter a4, Klemmmappen, Klemm-Mappen, Klemmhandmappen, Klemmhebelmappen, Klemmhebel-Mappen, Klemmbinder, Klemmbindemappen, Klemmrücken, Klemm-Bindemappen, Klemmrücken-Mappen, Klemmrückenmappen, Klemm-Hefter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,46*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,72*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,82*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,07*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,3352*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,49*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,98*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,98*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.