Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Profi, Einscheiben Bügelbrille, vespiegelte Gläser, Rahmen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/eco771030_a1.jpg
images/web_details/eco771030_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ECO771030
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     771030
EAN/GTIN:
     4011123625106
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Einscheiben-Schutzbrillen sorgen für die Sicherheit der Augen und sind hochfunktionell und multifunktional einsetzbar, auch zum Teil zum Tragen über Korrektionsbrillen und und schützen vor:• Mechanische Risiken • Baubegehungen • Laborarbeiten • Stoß mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 m/s • Sonnenstrahlen, UV 400
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessungen:
150 x 47 mm
Ausführung:
Model Profi, Gläser silber verspiegelt, Bügel blau, Spitzenmodell in Zwei-Komponenten-Technik
Gewicht:
31 g
Anreißer (Online):
Schutzbrille Profi, Einscheiben Bügelbrille, Rahmen blau
Kurzbeschreibung (Online):
Schutzbrille Profi, Einscheiben Bügelbrille, vespiegelte Gläser, Rahmen blau
Langbeschreibung (Online):
Einscheiben-Schutzbrillen sorgen für die Sicherheit der Augen und sind hochfunktionell und multifunktional einsetzbar, auch zum Teil zum Tragen über Korrektionsbrillen und und schützen vor: • Mechanische Risiken • Baubegehungen • Laborarbeiten • Stoß mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 m/s • Sonnenstrahlen, UV 400
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 11,82*
€ 17,78*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 12,41*
€ 17,99*
4 Tage
20
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 19,86*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
771020
ab € 6,78*
Ähnlich
Ecobra
771010
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.