| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EDD1340053 Herst.-Nr.: 4-1340053 EAN/GTIN: 4057305046321 |
| |
|
| | |
| Fasermaler zum Schreiben, Zeichnen, Dekorieren und für Layoutarbeiten in attraktiven Metallicfarben auf hellem und auch auf dunklem Papier. Weitere Informationen: | | Farbe: | metallicgold | Anreißer (Online): | Pinselstift metallic, Strichbreite 1 - 6 mm, goldmetallic | Aufzählung (Online): | wasserbasierte Tinte im Filtersystem extrem lichtbeständig und schnell trocknend für besondere Akzente in puncto Leuchtkraft und Brillanz Pinselspitze hat eine Strichbreite von 1 - 6 mm liegend lagern Made in Germany | Kurzbeschreibung (Online): | Fasermaler brush pen metallic, Strichbreite 1 - 6 mm, wasserbasierte Tinte, extrem lichtbeständig, goldmetallic | Langbeschreibung (Online): | Fasermaler zum Schreiben, Zeichnen, Dekorieren und für Layoutarbeiten in attraktiven Metallicfarben auf hellem und auch auf dunklem Papier. | Ursprungsland: | DE |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, brushpen edding, brushpen, Faserzeichner, Faser-Zeichner, Faser-Schreiber, Faser-Maler, Filzstifte, Filz-Stifte, Faserstifte, Faser-Stifte, Filzliner, Filzschreiber, Faserliner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,25* | € 1,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,06* | € 1,98* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,04* | € 2,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|