Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker 24 EcoLine, Keilspitze, Strichstärke 2 + 5 mm, nachfüllbar, pastellge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/edd24135_a01.jpg
images/web_details/edd24135_a01.jpg
images/web_details/edd24135_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EDD24135
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-24135
EAN/GTIN:
     4057305047830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Der erste Marker, der mit dem Umweltsiegel "Blauer Engel" ausgezeichnet wurde. Besonders geeignet zum Markieren und Hervorheben von Texten auf fast allen Arten von Papier wie z. B. Zeitungen, Bücher, Magazine und Druckerpapier.
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellgelb
Anreißer (Online):
Textmarker 24 EcoLine pastellgelb
Aufzählung (Online):
Schaft und Kappe zu mindestens 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen klimaneutrales Produkt gemäß ClimatePartner-ID 13742-1910-1001 Mundstück mindestens zu 97 % aus recyceltem Material Tinte auf Wasserbasis mit hoher Farbbrillanz nachfüllbar Keilspitze Strichstärke: ca. 2 - 5 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Textmarker 24 EcoLine, Keilspitze, Strichstärke 2 + 5 mm, nachfüllbar, pastellgelb
Langbeschreibung (Online):
Der erste Marker, der mit dem Umweltsiegel "Blauer Engel" ausgezeichnet wurde. Besonders geeignet zum Markieren und Hervorheben von Texten auf fast allen Arten von Papier wie z. B. Zeitungen, Bücher, Magazine und Druckerpapier.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, edding highlighter gelb, permanent marker, edding permanent marker, Textliner, Leuchtstift, Markierstift, Markiermarker, Markierer, Leuchtliner, Makierliner, Textmarkierer, Trockenmarker, Trockentextmarker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 0,56*
€ 1,06*
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 1,06*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 1,08*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 1,10*
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-HTK25135
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.