Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner rado, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELBA
Landré
Oxford
Unilux
icecat
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-ELB10407GE
Hersteller:
Hamelin
Herst.-Nr.:
100022600
EAN/GTIN:
4002030101111
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 80 mm
Ausführung:
80 mm
Fassungsvermögen:
a. 570 DIN A4
Anreißer (Online):
Ordner, Wolkenmarmor Rado, DIN A4, 80 mm, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner rado, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, gelb
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
elba aktenordner a4 8cm
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
,
Ordner
,
Hebelordner
,
Hebel-Ordner
,
Pappordner
,
Papp-Ordner
,
Wolkenmarmorordner
,
Wolkenmarmor-Ordner
,
Stehordner
,
Schitzordner
,
Schlitz-Ordner
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
20
€ 5,50*
ab € 3,07*
€ 3,17*
Lager 1682
1 Tag
90
1
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 3,28*
Lager 467
9 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 3,17*
€ 3,32*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,22*
€ 3,37*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,38*
€ 3,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen