Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschildchen für Vertic 1 Hängeregistratur, Beutel mit 10 BLatt mit 5


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
images/web_details/elb83582rt_a1.jpg
images/web_details/elb83582rt_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ELB83582RT
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100552048
EAN/GTIN:
     4002030052642
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Beschriftungsschilder aus 160 g/qm Karton, mikroperforiert und druckergeeignet. Für Sichtreiter ELBA vertic® Komfort. Packungsinhalt: 10 Bögen à 50 Schilder blanko. Maße (H x B): 18 x 58 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Abmessungen:
18 x 58 mm
GPSR Hersteller E-Mail:
corporate.de@hamelinbrands.zendesk.com
GPSR Hersteller Name:
Hamelin GmbH
GPSR Hersteller Land:
Deutschland
GPSR Hersteller Ort:
Gronau
GPSR Hersteller PLZ:
31028
GPSR Hersteller Straße:
Robert-Hamelin-Str. 1
GPSR Hersteller Telefon:
+49 5182 901-0
GPSR Hersteller Website:
www.hamelinbrands.com
Anreißer (Online):
Beschriftungsschildchen für Vertic 1 Hängeregistratur, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Beschriftungsschildchen für Vertic 1 Hängeregistratur, Beutel mit 10 BLatt mit 50 Schildchen, rot
Langbeschreibung (Online):
Beschriftungsschilder aus 160 g/qm Karton, mikroperforiert und druckergeeignet. Für Sichtreiter ELBA vertic® Komfort. Packungsinhalt: 10 Bögen à 50 Schilder blanko. Maße (H x B): 18 x 58 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, hängemappen, Beschriftungsschilder, Papierschilder, Hängemappenschilder, Hängeablageschilder, Lagerbeschriftung, Türbeschriftung, Türschilder, Zimmerbeschriftung, Einsteckschilder, Schildchen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,61*
€ 15,91*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,43*
€ 15,95*
Lager 273
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 10,40*
€ 16,00*
10 Tage
8
pro Bogen
€ 5,87*
ab € 11,63*
€ 17,29*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 29,01*
€ 39,70*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,00*
€ 19,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,25*
€ 16,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,50*
€ 16,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,04*
€ 15,52
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,49*
€ 14,86
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 10,40*
€ 12,38
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.