| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-EME1123383007 Herst.-Nr.: 1123383007 EAN/GTIN: 4009077024601 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EM-eukal Hustenbonbons - nur echt mit der Fahne. Nicht nur bei der Erkältung ein Genuss. Das Salbeibonbon ist aromatisch, kräuter-frisch. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Salbei | Allergene: | keine Angaben | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Kühl und trocken lagern, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken | Bezeichnung des Lebensmittels: | Hustenbonbons Salbei, mit Süßungsmitteln und Vitamin C | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Energie (kcal/100g): | 237 | Energie (kJ/100g): | 989 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0 | Fett (g/100g): | 0 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 96 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 0 | Salz (g/100g): | 0 | Nettofüllmenge: | 75 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Dr. C. Soldan GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf, Deutschland | Zusatzstoffe gem. LMIV: | Säuerungsmittel (ACID), Süßungsmittel (SWEETENER), Süßungsmittel (CWS), Citronensäure (E330), Isomalt (E953), Sucralose (E955) | Verzeichnis der Zutaten: | Süßungsmittel: Isomalt; Salbeiextrakt 1 %; gefärbt mit: Rote-Bete-Konzentrat; Säuerungsmittel: Citronensäure; Vitamin C; Salbeiöl mit anderen natürlichen Aromen; Zitronenöl; Süßungsmittel: Sucralose | Anreißer (Online): | Em-eukal Hustenbonbon Salbei, ohne Zucker | Aufzählung (Online): | zuckerfrei schont die Zähne mit feinem Salbeiextrakt und hochwertige ätherische Öle höchste Qualität und Bonbonkochkunst | Kurzbeschreibung (Online): | Em-eukal Hustenbonbon Salbei 75 g, ohne Zucker | Langbeschreibung (Online): | EM-eukal Hustenbonbons - nur echt mit der Fahne. Nicht nur bei der Erkältung ein Genuss. Das Salbeibonbon ist aromatisch, kräuter-frisch. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.075 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,358* | € 2,668* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 1,53* | € 3,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,51* | ab € 1,98* | € 3,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 0,075 Kilogramm (ab € 20,40* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|