| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-EMF590867 Herst.-Nr.: 590867 EAN/GTIN: 9783745916584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochbeet, keine Zeit zu gärtnern. Wie man mit wenig Zeit das meiste aus seinem Hochbeet herausholt. Kompakt aufbereitetes Gartenwissen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (B x L x H) 18 mm x 200 mm x 235 mm | Anreißer (Online): | Gartenmomente Hochbeet | Aufzählung (Online): | Das Hochbeet To Do-Listen Beetpläne mit Obst Gemüse und Kräutern kompakt aufbereitetes Gartenwissen | Kurzbeschreibung (Online): | Hochbeet, keine Zeit zu gärtnern | Langbeschreibung (Online): | Hochbeet, keine Zeit zu gärtnern. Wie man mit wenig Zeit das meiste aus seinem Hochbeet herausholt. Kompakt aufbereitetes Gartenwissen. | Ursprungsland: | LV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,50* | ab € 18,69* | € 18,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 15,34* | € 22,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|