| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EMF592122 Herst.-Nr.: 592122 EAN/GTIN: 9783745921229 |
| |
|
| | |
| Bastelblock für Kinder mit 88 fröhlich-bunten Papieren zum falten und schneiden Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x L x H) 16 mm x 200 mm x 200 mm | Anreißer (Online): | Bastelblock Falten, Schneiden, fertig! - Tiere | Aufzählung (Online): | für Kinder ab 6 Jahren Bastelblock mit 88 bunten Papieren vorgedruckte Falt- und Schnittlinien niedliche Füchse, bunte Schmetterlinge schöne Schildkröten, süße Koalas und vieles mehr | Kurzbeschreibung (Online): | Bastelblock mit 88 Motiven | Langbeschreibung (Online): | Bastelblock für Kinder mit 88 fröhlich-bunten Papieren zum falten und schneiden | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,50* | ab € 9,35* | € 9,35* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 7,92* | € 12,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|