Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibunterlage
>
Artikel
Schreibunterlage Teksto, 50 x 65 cm, seegrün, aus Filz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-EXC29813E
Hersteller:
ExaClair
Herst.-Nr.:
29813E
EAN/GTIN:
3130630298137
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage 650x500 mm
Diese Schreibunterlage ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch dekorativ und verleiht Ihrem Büro auf der Arbeit oder im Homeoffice, aber auch dem Kinder- und Jugendzimmer einen trendigen Touch. Zudem ist sie weich, flexibel und abwaschbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
seegrün
Abmessungen:
(H x B) 50 x 65 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage Teksto, 50 x 65 cm, seegrün
Aufzählung (Online):
Maße: 50 x 65 cm Material: Filz abwaschbar weich flexibel aus recycelten Plastikwasserflaschen wird zusammengerollt geliefert
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage Teksto, 50 x 65 cm, seegrün, aus Filz
Langbeschreibung (Online):
Diese Schreibunterlage ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch dekorativ und verleiht Ihrem Büro auf der Arbeit oder im Homeoffice, aber auch dem Kinder- und Jugendzimmer einen trendigen Touch. Zudem ist sie weich, flexibel und abwaschbar.
Ursprungsland:
CN
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
schreibtischauflage
,
schreibtischauflage grün
,
Schreibunterlagen
,
Schreibtischunterlagen
,
Schreibtischauflagen
,
Schreibtisch-Auflagen
,
Schreibtisch-Unterlagen
,
Tischunterlagen
,
Schreibtischmatten
,
Schreibmatten
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 8,35*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 4,59*
€ 8,49*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 9,85*
€ 14,90*
Lager 1039
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 17,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schreibunterlage Teksto, Filz, Breite 650mm, Höhe 500mm, grau
Exacompta
29814E
ab € 4,58*
Sonstiges
Schreibunterlage Teksto, Filz, Breite 650mm, Höhe 500mm, türkis
Exacompta
29812E
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen