| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAOP10038 Herst.-Nr.: P-10038 EAN/GTIN: 4027521522879 |
| | |
|
| | |
| Verbandtasche für Motorrad nach DIN 13167 in einer platzsparenden Größe. Durch den Reißverschluss leicht und schnell zu öffnen. In zwei Ausführungen erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Abmessungen: | 220 x 220 x 65 mm | Ausführung: | Verbandtasche für Motorrad DIN 13167+ Warnweste | Gewicht: | 0,51 kg | Anreißer (Online): | Verbandtasche für Motorrad DIN 13167 | Aufzählung (Online): | DIN 13167 mit Warnweste Heftpflasterspule verschiedene Verbände Kompressen Binden Tücher und Pflaster, Rettungsdecke gold/silber Erste-Hilfe-Schere Einmalhandschuhe Anleitung zur Ersten-Hilfe und Inhaltsverzeichnis | Kurzbeschreibung (Online): | Verbandtasche für Motorrad DIN 13167, mit Warnweste, 220 x 220 x 65 mm, blau | Langbeschreibung (Online): | Verbandtasche für Motorrad nach DIN 13167 in einer platzsparenden Größe. Durch den Reißverschluss leicht und schnell zu öffnen. In zwei Ausführungen erhältlich. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkasten, Verbandkästen, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Notfallkasten, Notfallkästen, Notfall-Kasten, Notfall-Kästen, Verbandmittelkasten, Verbandmitteklästen, Verbandsmittelkasten, Verbandsmittelkästen, Verbandmittel-Kasten, Verbandmittel-Kästen, Verbandsmittel-Kasten, Verbandzeugkasten, Verbandzeugkästen, Verbandszeugkasten, Verbandszeugkästen, Verbandzeug-Kasten, Verbandzeug-Kästen, Verbandzeugs-Kasten, Verbandzeugs-Kästen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 9,29* | € 14,68* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 13,73* | € 19,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|