| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAOP10051 Herst.-Nr.: P-10051 EAN/GTIN: 4027521522145 |
| | |
|
| | |
| 35-teiliges Verbandsset in einer modernen Falttaschen mit variablem Gurtsystem. Die Tasche bietet viel Stauraum mit vielen Fächern. Klettflächen, verstellbare Bänder und Druckknöpfe bieten viele Möglichkeiten zur Befestigung. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Abmessungen: | 240 x 180 x 130 mm (L x B x T) | Ausführung: | Tasche-"Outdoor" | Gewicht: | 0,41 kg | Anreißer (Online): | Erste Hilfe Tasche "Outdoor" | Aufzählung (Online): | 14-teiligem Pflastersortiment Hautreinigungstüchern Dreiecktuch und Schnellverband B Wundkompressen und Verbandtuch Fixierbinde Schere, Sicherheitsnadeln, Vinyl-Einmalhandschuhe Gr. L, Splitterpinzette, Wiederverschlussbeutel, Falttasche 2-teilig | Kurzbeschreibung (Online): | Erste Hilfe Tasche "Outdoor", 35-teilig | Langbeschreibung (Online): | 35-teiliges Verbandsset in einer modernen Falttaschen mit variablem Gurtsystem. Die Tasche bietet viel Stauraum mit vielen Fächern. Klettflächen, verstellbare Bänder und Druckknöpfe bieten viele Möglichkeiten zur Befestigung. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkasten, Verbandkästen, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Notfallkasten, Notfallkästen, Notfall-Kasten, Notfall-Kästen, Verbandmittelkasten, Verbandmitteklästen, Verbandsmittelkasten, Verbandsmittelkästen, Verbandmittel-Kasten, Verbandmittel-Kästen, Verbandsmittel-Kasten, Verbandzeugkasten, Verbandzeugkästen, Verbandszeugkasten, Verbandszeugkästen, Verbandzeug-Kasten, Verbandzeug-Kästen, Verbandzeugs-Kasten, Verbandzeugs-Kästen |
| | |
| |