| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAOP10052 Herst.-Nr.: P-10052 EAN/GTIN: 4027521522152 |
| | |
|
| | |
| 32-teilige Erste Hilfe Tasche. Hardcase mit Reißverschluss und cleverer Einteilung. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Abmessungen: | 200 x 130 x 45 mm | Anreißer (Online): | Erste Hilfe Tasche, Hardcase, 32-teilig | Aufzählung (Online): | Inhalt: 14-teiliges Pflastersortiment Hautreinigungstüchern Verbandtuch Burncare Gel Schnellverband B Vinyl-Einmalhandschuhe Fixierbinde Sicherheitsnadeln Splitterpinzette Wiederverschlussbeutel Anleitung | Kurzbeschreibung (Online): | Erste Hilfe Tasche, Hardcase, 32-teilig mit Reißverschluss | Langbeschreibung (Online): | 32-teilige Erste Hilfe Tasche. Hardcase mit Reißverschluss und cleverer Einteilung. | Ursprungsland: | EG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkasten, Verbandkästen, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Notfallkasten, Notfallkästen, Notfall-Kasten, Notfall-Kästen, Verbandmittelkasten, Verbandmitteklästen, Verbandsmittelkasten, Verbandsmittelkästen, Verbandmittel-Kasten, Verbandmittel-Kästen, Verbandsmittel-Kasten, Verbandzeugkasten, Verbandzeugkästen, Verbandszeugkasten, Verbandszeugkästen, Verbandzeug-Kasten, Verbandzeug-Kästen, Verbandzeugs-Kasten, Verbandzeugs-Kästen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 14,52* | € 21,88* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,44* | € 30,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|