| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAOP1020213157 Herst.-Nr.: P-10202-13157 EAN/GTIN: 4027521523708 |
| | |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Schrank, abschließbar, aus lackiertem Metall. Mit stoßfester Glastür aus Milchglas. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 94032080 | Inhalt (in Anlehnung an Norm): | DIN 13157 | GTIN: | 4027521523708 | Herstellerartikelnummer: | P-10202-13157 | Hersteller-Name: | Acme United | Marke: | FIRST AID ONLY | Artikelbezeichnung: | Verbandschränke | Farbe: | AAA873 | schwarz | Abmessungen: | (H x B x T) 500 x 300 x 120 mm | Verwendung für Produkt: | Schule, Baustellen, Büro & Verwaltung, Handel, Industrie | Ausführung: | 2 Ablagen im Innenraum | Anreißer (Online): | Erste-Hilfe-Schrank, Metall, schwarz | Aufzählung (Online): | Schrank mit Füllung nach DIN 13157 (für Betriebe und Baustellen) mit Magnetverschluss mit Tip-On-Automatik 2 Ablagen im Innenraum inkl. 2 Schlüssel inkl. Montagematerial | Kurzbeschreibung (Online): | Erste-Hilfe-Schrank, Metall, schwarz, stoßfeste Glastür aus Milchglas | Langbeschreibung (Online): | Erste-Hilfe-Schrank, abschließbar, aus lackiertem Metall. Mit stoßfester Glastür aus Milchglas. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank, Erste-Hilfe-Schränke, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Notfallschrank, Notfallschränke, Notfall-Schrank, Notfall-Schränke, Verbandschränke, Verbandsschränke, Apothekenschrank, Apothekenschränke, Apotheken-Schrank, Apotheken-Schränke, Medizinschrank, Medizinschränke, Medizin-Schrank, Medizin-Schränke, Verbandmittelschrank, Verbandmittelschränke, Verbandmittel-Schrank, Verbandmittel-Schränke, Sanitätsschränke, Sanitäts-Schrank, Sanitäts-Schränke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,72* | € 86,34* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,23* | € 87,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,62* | € 89,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,65* | € 141,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|