| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAOP4401100 Herst.-Nr.: P-44011 00 EAN/GTIN: 4027521513044 |
| | |
|
| | |
| Augenspülflaschen deren Augenmuschel so geformt ist, dass sie wärend des Spülens das Auge geöffnet hält. Durch Versiegelung ist ein erneutes Benutzen einer bereits angebrochenen Flasche ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 220 x 78 x 78 mm | Ausführung: | Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung | Gewicht: | 0,61 kg | Fassungsvermögen: | 500 ml | Anreißer (Online): | Augenspülflasche 500 ml, Natrium-Chlorid-Lösung | Aufzählung (Online): | durch Versiegelung ist das Wiederbenutzen einer angebrochen Flasche ausgeschlossen sterile Natriumchlorid Lösung (0,9 %) entspricht dem natürlichen Salzgehalt des Auges reduziert die Anzahl der allergischen Partikel im Auge Hinweis: Augenspülfalschen sind Einmalprodukte. Angebrochene Flaschen sind nach der Benutzung zu entsorgen. Sie sind nicht mehr steril. Bitte suchen Sie bei einem Unfall umgehend einen Arzt auf. positiver Einfluss auf allergische Reaktion, wie z. B. gerötete Augen | Kurzbeschreibung (Online): | Augenspülflasche 500 ml, Natrium-Chlorid-Lösung, speziell geformte Augenmuschel | Langbeschreibung (Online): | Augenspülflaschen deren Augenmuschel so geformt ist, dass sie wärend des Spülens das Auge geöffnet hält. Durch Versiegelung ist ein erneutes Benutzen einer bereits angebrochenen Flasche ausgeschlossen. | Ursprungsland: | DK | Grundpreis Inhalt: | 0.500 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 7,34* | € 11,81* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,24* | € 12,02* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 9,80* | € 14,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01468* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|