Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Standard 3,0 mm, weiß, 1 Pack = 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/fel53152_a1.jpg
images/web_details/fel53152_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FEL53152
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53152
EAN/GTIN:
     077511531521
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Standard Ø 3 mm, glänzender Rücken
Anreißer (Online):
Thermobindemappe Standard 3,0 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Thermobindemappe Standard 3,0 mm, weiß, 1 Pack = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,52*
€ 35,86*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,50*
€ 36,82*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 26,92*
€ 37,56*
9 Tage
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,28*
€ 38,34*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 30,73*
€ 41,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,56*
€ 44,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,26*
€ 44,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,93*
€ 42,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,18*
€ 37,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,92*
€ 32,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
IB370021
ab € 36,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.