Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Standard 4,0 mm, weiß, 1 Pack = 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/fel53153_a1.jpg
images/web_details/fel53153_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FEL53153
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53153
EAN/GTIN:
     077511531538
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
GTIN:
77511531538
Herstellerartikelnummer:
53153
Hersteller-Name:
Fellowes
Marke:
Fellowes®
Produkttypbezeichnung:
Standard
Typbezeichnung:
Thermobindemappe
Artikelbezeichnung:
Thermobindemappen
Breite des Rückens in mm:
4
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
transparent
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Material der Rückseite:
Karton
Material der Vorderseite:
PVC
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
BAA754
Ausführung des Inhalts (Packung):
100 Stück
Flächenmasse des Papiers in qm:
200
Farbe:
weiß
Ausführung:
Standard Ø 4 mm, glänzender Rücken
Anreißer (Online):
Thermobindemappe Standard 4,0 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Thermobindemappe Standard 4,0 mm, weiß, 1 Pack = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 26,41*
€ 37,20*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 27,12*
€ 37,28*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,69*
€ 37,60*
9 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 28,76*
€ 39,59*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 30,64*
€ 41,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
IB370038
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.