| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FRM1289 Herst.-Nr.: 1289 EAN/GTIN: 4015544128901 |
| | |
|
| | |
| Diese Baretthauben mit Schirm von Hyostar bestehen aus hochwertigem perforiertem Viskose-Vlies. Viskose ist besonders saugfähig, wodurch Schweißperlen und Feuchtigkeit absorbiert werden. Die Baretthauben bieten einen angenehmen Tragekomfort und sind luftdurchlässig. Dadurch sorgen die Baretthauben auch bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Kopfklima. Die hygienische Kopfbedeckung verhindert eine Kontamination der Lebensmittel durch Haare. Dadurch schützen die Baretthauben vor geringen oberflächlichen mechanischen Risiken. Die Einweghauben aus Viskose sind eine hygienische Kopfbedeckung für Bäckereien, Großküchen, Gemeinschaftsverpflegungen, Lebensmittelindustrie, Kantinen und Essensausgaben. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | Ø 48 cm | Ausführung: | Ø 48 cm | Anreißer (Online): | Baretthauben mit Schirm, Viskose, Ø 48cm, weiß | Aufzählung (Online): | perforiertes Viskose-Vlies, saugfähig mit angenähtem Schild sehr luftdurchlässig und angenehm zu tragen latexfreies Gummiband hygienische Kopfbedeckung, verhindert Kontamination der Lebensmittel durch Haare Schutz vor geringen oberflächlichen mechanischen Risiken Einsatzbereich: Bäckereien, Großküchen, Gemeinschaftsverpflegungen und Lebensmittelindustrie, Kantinen, Essensausgaben | Kurzbeschreibung (Online): | Baretthauben mit Schirm, Viskose, Ø 48cm, weiß, 100 Stück | Langbeschreibung (Online): | Diese Baretthauben mit Schirm von Hyostar bestehen aus hochwertigem perforiertem Viskose-Vlies. Viskose ist besonders saugfähig, wodurch Schweißperlen und Feuchtigkeit absorbiert werden. Die Baretthauben bieten einen angenehmen Tragekomfort und sind luftdurchlässig. Dadurch sorgen die Baretthauben auch bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Kopfklima. Die hygienische Kopfbedeckung verhindert eine Kontamination der Lebensmittel durch Haare. Dadurch schützen die Baretthauben vor geringen oberflächlichen mechanischen Risiken. Die Einweghauben aus Viskose sind eine hygienische Kopfbedeckung für Bäckereien, Großküchen, Gemeinschaftsverpflegungen, Lebensmittelindustrie, Kantinen und Essensausgaben. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, Schirmhaube, baretthaube viskose durchmesser 48 weiß, barett haube, barett-haube weiss, Einweghauben, Baretthauben, OP-Hauben, OP-Kofpbedeckungen, Kopfbedeckungen, Einwegkappen, Einwegmützen, Einwegbarett, Einweghäubchen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 21,18* | € 31,10* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Blister | € 6,95* | ab € 24,67* | € 34,94* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 27,81* | € 36,52* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,95* | € 37,43* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 389,80* | € 447,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blister enthält 1 Stück (ab € 24,67* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|