| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-FRM301610 Herst.-Nr.: 301610 EAN/GTIN: 4015544711929 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Schmutzradierer aus High-Tech Schaum ist ein kleines Wunderwerk, denn er entfernt selbst hartnäckige Rückstände, wie Rotweinflecken, Kalkrückstände, Kugelschreibertinte und Buntstiftflecken. Er lässt sich für alle Flächen in Küche, Sanitär und Haushalt einsetzten sowie auch für Kleidung! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (B x L x H) 7 x 11 x 3 cm | Anreißer (Online): | Schmutzradierer, Spezialschaum, 11 x 7 x 3 cm, weiß | Aufzählung (Online): | High-Tech Schaum entfernt selbst hartnäckige Rückstände, wie Rotweinflecken, Kalkrückstände, Kugelschreibertinte und Buntstiftflecken für alle Flächen in Küche, Sanitär und Haushalt, sowie für Kleidung | Kurzbeschreibung (Online): | Schmutzradierer, Spezialschaum, 11 x 7 x 3 cm, weiß, 10 Stück | Langbeschreibung (Online): | Dieser Schmutzradierer aus High-Tech Schaum ist ein kleines Wunderwerk, denn er entfernt selbst hartnäckige Rückstände, wie Rotweinflecken, Kalkrückstände, Kugelschreibertinte und Buntstiftflecken. Er lässt sich für alle Flächen in Küche, Sanitär und Haushalt einsetzten sowie auch für Kleidung! | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 1,81* | € 3,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,24* | € 3,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,81* | € 4,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,31* | € 4,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,28* | € 4,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,81* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|