Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Pappbecher, mit Öffnung, PS, Ø 90 mm, weiß, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/frm40036_a01.jpg
images/web_details/frm40036_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM40056
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     40056
EAN/GTIN:
     4015544400564
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Diese Deckel von Hygrostar haben eine Trinköffnung am Rand und eigenen sich ideal für alle to-go-Bereiche, in denen Einweg-Trinkbecher zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
Ø 90 mm
Ausführung:
Ø 90 mm
Anreißer (Online):
Deckel für Pappbecher, mit Öffnung, PS, Ø 90 mm, weiß
Aufzählung (Online):
praktischer Schutz für Ihr Getränk, kein Verschütten sauberes und einfaches Trinken ohne den Deckel öffnen zu müssen Durchmesser: 8 cm bzw. 9 cm passend für alle gängigen Becher mit einem Durchmesser von 8cm bzw. 9cm
Kurzbeschreibung (Online):
Deckel für Pappbecher, mit Öffnung, PS, Ø 90 mm, weiß, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Diese Deckel von Hygrostar haben eine Trinköffnung am Rand und eigenen sich ideal für alle to-go-Bereiche, in denen Einweg-Trinkbecher zum Einsatz kommen.
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: Hartpapierbecher Deckel, einweg deckel, Einmalgeschirr, Wegwerfgeschirr, Partygeschirr, Pappgeschirr, Einmal-Geschirr, Wegwerf-Geschirr, Party-Geschirr, Papp-Geschirr, Einweggeschirr, Einweg-Geschirr, Einmalbecher, Wegwerfbecher, Partybecher, Pappbecher, Einwegbecher, Einmal-Becher, Wegwerf-Becher, Party-Becher, Papp-Becher, Einweg-Becher, Kaffeebecher, Einwegkaffeebecher, Einweg-Kaffeebecher, coffee-to-go, Autobecher, Trinkbecher, Deckel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 2,65*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 4,80*
10
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,92*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 6,61*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 7,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.