| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-GER346600AA Herst.-Nr.: S-346600-AA EAN/GTIN: 4038933058573 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | ahorn | Abmessungen: | (H x B x T) 400 x 400 x 2163 mm | Ausführung: | Regal 6 OH mit 2 Schüben | Anreißer (Online): | Regal 6 Ordnerhöhen, mit 2 Schüben, 400 x 400 x 2160 mm, ahorn | Kurzbeschreibung (Online): | Regal 6 Ordnerhöhen, mit 2 Schüben und Standfüßen, 400 x 400 x 2160 mm, ahorn | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal ahorn, aktenregal, aktenregal geramöbel, Regal, Anbauregal, Steckregal, Büroregal, Bürosteckregal, Grundregal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |