Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal 6 Ordnerhöhen, mit 2 Schüben und Standfüßen, 400 x 400 x 2160 mm, lchtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ger346600ll_a01.jpg
images/web_details/ger346600ll_a01.jpg
images/web_details/ger343001_s1.jpg
images/web_details/ger346001_s1.jpg
images/web_details/ger346001ah_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-GER346600LL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-346600-LL
EAN/GTIN:
     4038933536569
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Abmessungen:
(H x B x T) 400 x 400 x 2163 mm
Ausführung:
Regal 6 OH mit 2 Schüben
Anreißer (Online):
Regal 6 Ordnerhöhen, mit 2 Schüben, 400 x 400 x 2162 mm, lchtgrau
Kurzbeschreibung (Online):
Regal 6 Ordnerhöhen, mit 2 Schüben und Standfüßen, 400 x 400 x 2160 mm, lchtgrau
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal grau, aktenregal, aktenregal geramöbel, Regal, Anbauregal, Steckregal, Büroregal, Bürosteckregal, Grundregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,54*
€ 564,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,65*
€ 558,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,64*
€ 541,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,69*
€ 442,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.