| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GER555912SI Herst.-Nr.: S-555912-S EAN/GTIN: 4038933510897 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 94033011 | GTIN: | 4038933510897 | Herstellerartikelnummer: | S-555912-S | Hersteller-Name: | Geramöbel | Marke: | Geramöbel | Artikelbezeichnung: | Kabelkanal | Abmessungen: | 800 mm | Farbe: | silber | Ausführung: | Kabelkanal | Anreißer (Online): | Kabelkanal, Befestigung an Tischplatte, 800 mm, silber | Kurzbeschreibung (Online): | Kabelkanal, Befestigung an Tischplatte, 800 mm, silber | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, Schreibtisch Tischplatte, Schreibtischplatte, installationskanal, Kabelkanäle, Kabelschacht, Kabelschächte, Kabeltunnel, Kabelführungen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,60* | € 52,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,67* | € 52,87* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,55* | € 53,76* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,42* | € 59,98* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 57,25* | € 77,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|