Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Zettelbox
>
Haftnotizspender
>
Haftnotiz
>
Artikel
Haftnotiz-Würfel, 75 x 75 mm, Spring Mix grün, gelb, orange, violett, 400 Blatt,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-GLO565475PG
Hersteller:
UPM Raflatac
Herst.-Nr.:
5654-75PG
EAN/GTIN:
4044355794043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizwürfel im Format 75 x 75 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
spring sortiert, (grün, gelb, orange, violett)
Abmessungen:
75 x 75 mm
Anreißer (Online):
Haftnotizwürfel 75 x 75 mm, 400 Blatt, Spring Mix (grün, gelb, orange, violett)
Aufzählung (Online):
rückstandsfrei ablösbar, auch von empfindlichen Oberflächen in verschiedenen Farben verfügbar FSC®-zertifiziert In nachwachsender Verpackung, (Pergamin)
Kurzbeschreibung (Online):
Haftnotiz-Würfel, 75 x 75 mm, Spring Mix grün, gelb, orange, violett, 400 Blatt, Pergaminverpackung, FSC®-zertifiziert
Langbeschreibung (Online):
Haftnotizwürfel im Format 75 x 75 mm
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizwürfel
,
Haftzettel
,
Klebezettel
,
haftnotiz
,
Haft-Notizen
,
Haft Notizen
,
Haft Notiz
,
Haft-Notiz
,
Haftnotizzettel
,
Haftnotiz Zettel
,
Haftnotiz-Zettel
,
Haft-Notizzettel
,
Haft-Notiz-Zettel
,
Notes
,
selbstklebend
,
Klebe-Zettel
,
Zettel
,
Würfel
,
Haftnotiz-Würfel
,
Haft-Notiz-Würfel
,
Haftnotiz-Block
,
Haft-Notiz-Block
,
Selbstklebezettel
,
Selbstklebe-Zettel
,
Haftis
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 6,95*
ab € 2,23*
€ 4,08*
Lager 1682
2 Tage
2369
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,20*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,35*
€ 4,31*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,56*
€ 5,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,00558* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen