| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GUE19000 Herst.-Nr.: 19000 EAN/GTIN: 4021819190009 |
| | |
|
| | |
| Wandplaner für den perfekten Überblick. Die horizontale Ansicht der Monatsspalten ermöglicht eine einfache Planung und Markierung von mehrtägigen Aufgaben und Terminen. Weitere Informationen: | | Format: | A3 | Abmessungen: | (H x B) 420 x 300 mm | Ausführung: | 2025* | Gewicht: | 0,018 kg | Anreißer (Online): | Wandplaner DIN A3, 16 Monate | Aufzählung (Online): | 16 Monate, November bis Februar große Tagesfelder 2-farbiger Druck Sonn- und Feiertage gerastert mit Ferienübersicht Tagesfeld: 2,5 cm x 0,8 cm Größe: 40 cm x 30 cm im Versandrohr Plakatpieker nicht im Lieferumfang enthalten | Kurzbeschreibung (Online): | Wandplaner DIN A3, 40 x 30 cm, 16 Monate, inkl. Schulferienübersicht, 170g/qm, Sonn- und Feiertage gerastert | Langbeschreibung (Online): | Wandplaner für den perfekten Überblick. Die horizontale Ansicht der Monatsspalten ermöglicht eine einfache Planung und Markierung von mehrtägigen Aufgaben und Terminen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Kalender-Schreibunterlage, Kalenderunterlage, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, Wand-Kalender, Wandkalender, papprohr, Plakatplaner, Jahresübersicht, Projektplaner, Projektkalender, Personalplaner, Personalkalender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,05* | € 2,04* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,09* | € 2,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 4,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,07* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|