Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porträtrahmen Santorini, 3 Stück 13 x 18 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ham00193108_a01.jpg
images/web_details/ham00193108_a01.jpg
images/web_details/ham00193108_a02.jpg
images/web_details/ham00193108_a03.jpg
images/web_details/ham00193108_a04.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAM00193108
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00193108
EAN/GTIN:
     4047443505392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
fotorahmen 13x18cm
Eleganter Aluminium - Bilderrahmen 3-teilig: ideal für alle Fotos und Bilder wie Familienfotos, Portraitbilder, Tierfotos etc. im Format 13 x 18 cm, Platz für drei Aufnahmen.Porträtrahmen zum Aufstellen und Hinhängen: Egal, ob an der Wand, auf dem Tisch, der Bilderrahmen kann stehend im Hochformat und hängend im Hoch- und Querformat genutzt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Abmessungen:
(L x B x H) 205 mm x 443 mm x 20 mm
Anreißer (Online):
Porträtrahmen Santorini, 3x 13 x 18 cm
Aufzählung (Online):
Porträtrahmen Santorini 3 Stück 13 x 18 cm silber 3 Bilder Hoch oder Querformat
Kurzbeschreibung (Online):
Porträtrahmen Santorini, 3 Stück 13 x 18 cm, silber
Langbeschreibung (Online):
Eleganter Aluminium - Bilderrahmen 3-teilig: ideal für alle Fotos und Bilder wie Familienfotos, Portraitbilder, Tierfotos etc. im Format 13 x 18 cm, Platz für drei Aufnahmen. Porträtrahmen zum Aufstellen und Hinhängen: Egal, ob an der Wand, auf dem Tisch, der Bilderrahmen kann stehend im Hochformat und hängend im Hoch- und Querformat genutzt werden
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: fotorahmen, hama fotorahmen, Bilderrahmen & Aufhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.