| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HAN1027PGN Herst.-Nr.: 1027-X-805 EAN/GTIN: 4012473120266 |
| | |
|
| | |
| Die klassische Briefablage in zeitgemäßem Design. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Kompatibel mit allen gängigen Briefablagen. Platz für Beschriftungsclip 1021. Weitere Informationen: | | Farbe: | pastellgrün | Abmessungen: | (H x B x T) 65 mm x 255 mm x 348 mm mm | Ausführung: | DIN A4/C4 | Anreißer (Online): | Briefablage KLASSIK, für DIN A4/C4, pastellgrün | Aufzählung (Online): | Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4 kein Herausrutschen Breiter Greifausschnitt für optimalen Zugriff auf die Unterlagen Maße (B x H x T): 255 x 65 x 348 mm Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Kurzbeschreibung (Online): | Briefkorb KLASSIK, DIN A4/C4, pastellgrün | Langbeschreibung (Online): | Die klassische Briefablage in zeitgemäßem Design. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Kompatibel mit allen gängigen Briefablagen. Platz für Beschriftungsclip 1021. | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefkorb han, ablagekorb, Briefablagen, Briefkörbe, Briefkörbchen, Ablagekörbe, Ablagekörbchen, Ablagen, Briefablageschalen, Briefablagekasten, Briefablagekästchen, Ablagekasten, Postablagen, Postkorb, Postkörbe, Postkörbchen, Schreibtischablagen, Schreibtischkorb, Schreibtischkasten, Schreibtischkörbchen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,06* | € 1,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,11* | € 2,07* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,11* | € 2,14* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,23* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|