Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschale DELTA, schwarz, möbelschonend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/han1750sw_a1.jpg
images/web_details/han1750sw_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN1750SW
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1750-13
EAN/GTIN:
     4012473175013
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Formschön und elegant. Eine stilsichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Stifte. Hochwertige, stabile und schwere Ausführung. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Das einzigartige und unverwechselbare Design besticht durch seine reduzierte Formensprache und modische Farbakzente. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der DELTA Serie.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 22 x 246 x 106 mm
Anreißer (Online):
Stiftschale DELTA, schwarz
Aufzählung (Online):
(B x T x H): 246 x 106 x 22 mm hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) rutschfest möbelschonende Gummifüße Made in Germany
Kurzbeschreibung (Online):
Stiftschale DELTA, schwarz, möbelschonend
Langbeschreibung (Online):
Formschön und elegant. Eine stilsichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Stifte. Hochwertige, stabile und schwere Ausführung. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Das einzigartige und unverwechselbare Design besticht durch seine reduzierte Formensprache und modische Farbakzente. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der DELTA Serie.
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,39*
€ 8,54*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,26*
€ 8,57*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 8,82*
10 Tage
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,62*
€ 8,86*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.