Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher i-LINE, schwarz, mit integriertem Clip für smart-LINE-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/han92120sw_a1.jpg
images/web_details/han92120sw_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN92120SW
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     92120-13
EAN/GTIN:
     4012473927216
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher i-LINE, in formschöner, moderner Ausführung. Der integrierte Clip an der Unterseite ermöglicht es den Köcher an der Verbindungsschiene der Schreibunterlage (smart-Line-Serie) ins optimale Blickfeld zu rücken.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
135 x 40 x 98 mm
Anreißer (Online):
Stifteköcher i-LINE, integrierter Clip für smart-LINE-Serie, schwarz
Aufzählung (Online):
rechteckige Grundform mit abgerundeten Ecken 3 Fächer für Stifte, Schere, Lineal usw. Material: hochwertiger ABS Kunststoff
Kurzbeschreibung (Online):
Stifteköcher i-LINE, schwarz, mit integriertem Clip für smart-LINE-Serie
Langbeschreibung (Online):
Stifteköcher i-LINE, in formschöner, moderner Ausführung. Der integrierte Clip an der Unterseite ermöglicht es den Köcher an der Verbindungsschiene der Schreibunterlage (smart-Line-Serie) ins optimale Blickfeld zu rücken.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, schreibtischbutler acryl, Köcher, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräte-Köcher, Schreibgerätebox, Stiftebox, Schreibgerätebuttler, Stiftebuttler, Buttler, Schreibtischbuttler, Stifte-Box, Stifte-Halter, Stifte-Köcher, Utensielienbox, Utensielien-Box, Büroköcher, Scherenständer, Stifteständer, Schreibgerätehalter, Stiftbutler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 8,25*
€ 12,52*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 8,29*
€ 12,54*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 8,46*
€ 13,21*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 9,43*
€ 14,14*
€ 5,50*
ab € 9,08*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.