Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor-Tischhalterung 15-27" K Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hao8707_a01.jpg
images/web_details/hao8707_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAO8707
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8707
EAN/GTIN:
     4250058587077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Der HA Tablemount KB Dual ist eine neigbare, schwenkbare und höhenverstellbare Tischhalterung für zwei Monitore zwischen 15 und 27″ / 38 – 68 cm, welche sich auch für Wide- oder Curved-Screens geeignet. Die enthaltenen VESA-Universalaufnahmen decken die VESA-Standards 75 x 75 und 100 x 100 mm ab. Die Montage der Bildschirme kann in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung erfolgen und zudem jederzeit gewechselt werden. Die Montage kann wahlweise über eine Tischklemme (kein Bohren erforderlich) oder als Schraubmontage durch die Tischplatte erfolgen. Für beide Varianten sind die benötigten Montagematerialien im Lieferumfang enthalten. Bei Verwendung der Klemmmontage sind Plattenstärken von 10 bis 88 mm möglich, die Schraubmontage ist bei Tischplatten von 10 bis 80 mm verwendbar. Die Bildschirme lassen sich ± 45° neigen und ± 15° schwenken. Die Höhe kann montageseitig zwischen 100 und 450 mm variiert werden. Kabel können in rückseitig angebrachten Klemmen platzsparend und sauber verlegt werden. Die Oberfläche der Halterung ist mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz veredelt. Die Traglast beträgt maximal 10 kg, je VESA-Aufnahme.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
10 kg
Anreißer (Online):
Monitor-Tischhalterung K Dual
Aufzählung (Online):
neigbar und schwenkbar und höhenverstellbar für zwei Monitore zwischen 15 und 27″ / 38 – 68 cm Wide- oder Curved-Screens geeignet VESA 75 x 75 und 100 x 100 mm Portrait- oder Landscape-Ausrichtung Bildschirme ± 45° neigen und ± 15° schwenken Höhe 100 und 450 mm Oberfläche schlag- und kratzfest Pulverbeschichtet Traglast 10 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Monitor-Tischhalterung 15-27" K Dual
Langbeschreibung (Online):
Der HA Tablemount KB Dual ist eine neigbare, schwenkbare und höhenverstellbare Tischhalterung für zwei Monitore zwischen 15 und 27″ / 38 – 68 cm, welche sich auch für Wide- oder Curved-Screens geeignet. Die enthaltenen VESA-Universalaufnahmen decken die VESA-Standards 75 x 75 und 100 x 100 mm ab. Die Montage der Bildschirme kann in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung erfolgen und zudem jederzeit gewechselt werden. Die Montage kann wahlweise über eine Tischklemme (kein Bohren erforderlich) oder als Schraubmontage durch die Tischplatte erfolgen. Für beide Varianten sind die benötigten Montagematerialien im Lieferumfang enthalten. Bei Verwendung der Klemmmontage sind Plattenstärken von 10 bis 88 mm möglich, die Schraubmontage ist bei Tischplatten von 10 bis 80 mm verwendbar. Die Bildschirme lassen sich ± 45° neigen und ± 15° schwenken. Die Höhe kann montageseitig zwischen 100 und 450 mm variiert werden. Kabel können in rückseitig angebrachten Klemmen platzsparend und sauber verlegt werden. Die Oberfläche der Halterung ist mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz veredelt. Die Traglast beträgt maximal 10 kg, je VESA-Aufnahme.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, hagor monitorständer, Monitorhalter, Bildschirmhalter, Monitorträger, Flachbildschirmständer, Flachbildschirmhalter, Flachbildschirmträger, Workingstation, Working-Station, Screenhalter, Screenträger, Monitorarm, Bildschirmarm, Flachbildschirmarm, Monitor-Halter, Bildschrim-Halter, Monitor-Träger, Bildschirm-Träger, Flachbildschirm-Halter, Flachbildschirm-Träger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,54*
€ 45,10*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 38,15*
€ 50,87*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 38,59*
€ 51,81*
€ 6,78*
ab € 39,83*
€ 52,99*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 39,57*
€ 54,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.