| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-HAR13 Herst.-Nr.: 253202 EAN/GTIN: 4001686215210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Haribo Lakritz-Parade vereint verschiedene würzige Lakritzköstlichkeiten. Diese vielfältig, bunte Mischung ist für Lakritz-Liebhaber unwiderstehlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Allergene: | Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | Bezeichnung des Lebensmittels: | Lakritzmischung und Fruchtgummi mit Lakriz | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Energie (kcal/100g): | 338 | Energie (kJ/100g): | 1.435 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 1,3 | Fett (g/100g): | 0,5 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0,3 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 82 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 56 | Salz (g/100g): | 0,9 | Nettofüllmenge: | 1000 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn | Zusatzstoffe gem. LMIV: | Enthält: Säuerungsmittel (ACID), Farbstoffe (COLOUR), Überzugmittel (GLANZ AGENT), Säuerungsmiitel (ASID) | Verzeichnis der Zutaten: | Zutaten: Glukosesirup; brauner Zuckersirup; Zucker; WEIZENMEHL; Stärke; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Aroma; Kochsalz; MILCHZUCKER; Dextrose; Kokosraspeln; MAGERMILCHPULVER; Palmfett; Säuerungsmittel: Citronensäure; Gelatine; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Apfel, Karotte, Rote Beete, Paprika, Zitrone, Spirulina, Hibiskus, Tomate, Kürbis, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Mango, Passionsfrucht, Aronia, Traube; Farbstoff: Titandioxid; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Holunderbeerextrakt; Karamellsirup; Invertzuckersirup. | Anreißer (Online): | Lakritz-Parade, Party Box, 1 KG | Aufzählung (Online): | Inhalt: Lakritz und Fruchtgummi mit Lakritz PARADE-MIX STAFETTEN KONFEKTIES CRAZY SCHNULLER LAKRITZ SCHNECKEN | Kurzbeschreibung (Online): | Lakritz-Parade, Party Box, 1 KG | Langbeschreibung (Online): | Die Haribo Lakritz-Parade vereint verschiedene würzige Lakritzköstlichkeiten. Diese vielfältig, bunte Mischung ist für Lakritz-Liebhaber unwiderstehlich. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 1.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, Schnullerbox, Halloween Süßigkeiten, Süßes für Halloween, süße Kinderartikel, frucht-gummi haribo, süße kinderartikel, fruchtgummi 1000g, Gummibären, Gummibärchen, Lakritze, Süßwarenmischung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |