Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Fruchtgummi ROULETTE, Rolle mit 10 Fruchtgummi-Scheiben mit Fruchtgeschma


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
images/web_details/har17_a01.jpg
images/web_details/har17_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAR17GRATIS
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     100279A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Bunt gemischt bietet Haribo Roulette viel Abwechslung in einer Rolle. 10 leckere Fruchtgummischeiben sind per Zufallsprinzip in die Rolle einsortiert. So weiß man nie was man bekommt.
Weitere Informationen:
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen
Bezeichnung des Lebensmittels:
Fruchtgummi
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
343
Energie (kJ/100g):
1.459
Eiweiß (Protein) (g/100g):
6,9
Fett (g/100g):
0,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
0,1
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
77
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
46
Salz (g/100g):
0,07
Nettofüllmenge:
25 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn
Zusatzstoffe gem. LMIV:
Farbstoff; Säuerungsmittel; Überzugsmittel
Verzeichnis der Zutaten:
Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel:Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Apfel, Spirulina, Rettich, Zitrone, Süßkartoffel, Karotte, SchwarzeJohannisbeere, Hibiskus; Aroma; Farbstoff: Anthocyane; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Invertzuckersirup. Kann Spurenvon Milch, Weizen enthalten
Anreißer (Online):
Haribo Fruchtgummi ROULETTE, Rolle mit 10 Fruchtgummi-Scheiben
Aufzählung (Online):
Sorten: Annanas, Erdbeer, Himbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere und Zitrone Inhalt: 25 g
Kurzbeschreibung (Online):
Haribo Fruchtgummi ROULETTE, Rolle mit 10 Fruchtgummi-Scheiben mit Fruchtgeschmack, sortiert, ohne künstliche Farbstoffe
Langbeschreibung (Online):
Bunt gemischt bietet Haribo Roulette viel Abwechslung in einer Rolle. 10 leckere Fruchtgummischeiben sind per Zufallsprinzip in die Rolle einsortiert. So weiß man nie was man bekommt.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.300
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, gummibärchen, Süßigkeit, naschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 0,55*
€ 0,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 0,52*
€ 0,56
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,37*
€ 0,40
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,33*
€ 0,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,30*
€ 0,32
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,29*
€ 0,31
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,24*
€ 0,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.