Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzmaschine TF MEGA-M plus, Din A6 - DIN A3, bis 500 Blatt, 7 Falzarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/hef10064847_a1.jpg
images/web_details/hef10064847_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HEF10064847
Hersteller:
     HEFTER Systemform
Herst.-Nr.:
     10064847
EAN/GTIN:
     4260147920333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brieffalzmaschine
Falzmaschine
Letter Folder
hefter falzmaschine
Die Falzmaschine ist die wirtschaftliche Lösung für Formate von A3 bis A6, 7 Falzarten inklusive Kreuzfalz, variable Geschwindigkeit (3 Stufen): bis max. 14.400 Blatt/Std., Blatt- und Vorwahlzähler, Intervallfunktion (Einstellung von Falzanzahl- und Zeit), Menüführung in deutscher Sprache, Papierformate von DIN A6 bis DIN A3, 7 Falzarten: Einfach-, Z-, Wickel-, Doppelparallel-, Altar-, Zeichnungs- und Kreuzfalz, 2 Falztaschen mit Falz-Schnelleinstellung/ -Feinjustierung, Falztaschen mit selbsterklärender Falzartenskala, einstellbarer Anpressdruck des Papiereinzuges, Papiergewichte: 50 - 160 g/ m2, Feineinstellung der Falzparallelität, "Paper-out"-Kontrolle und Stauwächter, Doppelblattverhinderung, justierbare Schuppenbandablage, Energiesparmodus.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(H x B x T) 540 x 480 x 900 mm
Ausführung:
bis Format DIN A3
Gewicht:
31,5 kg
Anreißer (Online):
Falzmaschine TF MEGA-M plus, DIN A6 -DIN A3
Aufzählung (Online):
falzt von DIN A6 bis DIN A3 Geschwindigkeit von bis zu 14.400 Falzungen/Std. 7 Falzarten (Einfach-, Z-, Wickel-, Doppelparallel-, Altar-, Zeichnungs- und Kreuzfalz) Papierverarbeitung von 50 - 160g/qm Papierzuführung von ca. 500 Blatt (80g/qm) 2 Falztaschen mit Falz-Schnelleinstellung/ -Feinjustierung Paper-out Kontrolle und Stauwächter Display mit 4-stelligem Zähler, digitalen Job- und Vorwärtszähler justierbare Schuppenablage für bis zu 300 Blatt Maße (H x B x T): 540 cm x 480 x 900 mm Gewicht: 31,5 kg Farbe: hellgrau
Kurzbeschreibung (Online):
Falzmaschine TF MEGA-M plus, Din A6 - DIN A3, bis 500 Blatt, 7 Falzarten
Langbeschreibung (Online):
Die Falzmaschine ist die wirtschaftliche Lösung für Formate von A3 bis A6, 7 Falzarten inklusive Kreuzfalz, variable Geschwindigkeit (3 Stufen): bis max. 14.400 Blatt/Std., Blatt- und Vorwahlzähler, Intervallfunktion (Einstellung von Falzanzahl- und Zeit), Menüführung in deutscher Sprache, Papierformate von DIN A6 bis DIN A3, 7 Falzarten: Einfach-, Z-, Wickel-, Doppelparallel-, Altar-, Zeichnungs- und Kreuzfalz, 2 Falztaschen mit Falz-Schnelleinstellung/ -Feinjustierung, Falztaschen mit selbsterklärender Falzartenskala, einstellbarer Anpressdruck des Papiereinzuges, Papiergewichte: 50 - 160 g/ m2, Feineinstellung der Falzparallelität, "Paper-out"-Kontrolle und Stauwächter, Doppelblattverhinderung, justierbare Schuppenbandablage, Energiesparmodus.
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: brieffalzmaschine, falzmaschine a6, Falzmaschinen, Blätterfalzmaschinen, Blätterfalzer, Brieffalzmaschinen, Brieffalzer, Brieffalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.071,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.349,14*
€ 2.795,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.326,01*
€ 2.767,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.257,48*
€ 2.686,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.085,77*
€ 2.482,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.071,31*
€ 2.464,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.