Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox "the flap-line" 32l, mit Zusatzgriff, Maße: 360 x 490 x 225 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/helh6180188_a1.jpg
images/web_details/helh6180188_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HELH6180188
Herst.-Nr.:
     H6180188
EAN/GTIN:
     8711112571020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Falt-Box
Die Klappboxen the flap-line bestehen aus deckendem, unempfindlichem, mattem Kunststoff. Sie sind die unentbehrlichen Helfer im Alltag. Mit ihnen kann alles sicher transportiert oder archiviert werden. Bei Nichtgebrauch lassen sie sich einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Abmessungen:
(H x B x T) 255 x 360 x 490 mm
Ausführung:
max. Belastungsgewicht: 30 kg, zusätzliche Tragegriffe (max.Belastung 5 kg)
Fassungsvermögen:
32 Liter
Anreißer (Online):
Klappbox "the flap-line" 32l, mit Zusatzgriff, anthrazit
Kurzbeschreibung (Online):
Klappbox "the flap-line" 32l, mit Zusatzgriff, Maße: 360 x 490 x 225 mm, anthrazit
Langbeschreibung (Online):
Die Klappboxen the flap-line bestehen aus deckendem, unempfindlichem, mattem Kunststoff. Sie sind die unentbehrlichen Helfer im Alltag. Mit ihnen kann alles sicher transportiert oder archiviert werden. Bei Nichtgebrauch lassen sie sich einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen.
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, faltbox 32 l, falt box, helit klappbox, Einkaufskörbe, Einkaufskörbchen, Marktkorb, Marktkörbe, Tragekorb, Tragekörbe, Einholkorb, Einholkörbe, Klappkorb, Klappkörbe, Klappboxen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 9,94*
€ 15,13*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 11,21*
€ 16,57*
1
€ 7,95*
ab € 10,92*
€ 16,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,14*
€ 16,89*
8 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 11,55*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunware
8711112570061
ab € 7,92*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6180388
ab € 11,86*
Zubehör
k.A.
57300636
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.