Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiköcher the green cross, 4 unterschiedlich hohe Fächer, deckendes Material,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/helh6790252_a1.jpg
images/web_details/helh6790252_a1.jpg
images/web_details/helh6790252_a2.jpg
images/web_details/hel67902xx_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HELH6790252
Herst.-Nr.:
     H6790252
EAN/GTIN:
     4012086023053
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Multiköcher für Schreibutensilien, mit 4 Kammern unterschiedlicher Tiefe (3 hohe Fächer und 1 Kleinteilefach). Deckendes, mattes Material aus recyceltem Kunststoff, mindestens 80 % Post-Consumer Material. Umweltzeichen „Blauer Engel“. Maße: 105 x 110 mm (H x Ø).
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anreißer (Online):
Multiköcher the green cross, 4 unterschiedlich hohe Fächer, grün
Kurzbeschreibung (Online):
Multiköcher the green cross, 4 unterschiedlich hohe Fächer, deckendes Material, grün
Langbeschreibung (Online):
Multiköcher für Schreibutensilien, mit 4 Kammern unterschiedlicher Tiefe (3 hohe Fächer und 1 Kleinteilefach). Deckendes, mattes Material aus recyceltem Kunststoff, mindestens 80 % Post-Consumer Material. Umweltzeichen „Blauer Engel“. Maße: 105 x 110 mm (H x Ø).
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stiftehalter helit grün, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, Köcher, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräte-Köcher, Schreibgerätebox, Stiftebox, Schreibgerätebuttler, Stiftebuttler, Buttler, Schreibtischbuttler, Stifte-Box, Stifte-Halter, Stifte-Köcher, Utensielienbox, Utensielien-Box, Büroköcher, Scherenständer, Stifteständer, Schreibgerätehalter, Stiftbutler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 3,09*
3 Tage
139
1
€ 2,90*
ab € 1,71*
€ 3,15*
1
€ 5,50*
ab € 1,52*
€ 3,75*
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 3,91*
1
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17248-05
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.