| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-HEM60122242 Herst.-Nr.: 60122242 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertige HELLMA Green pflanzliche Seife in praktischer Größe und einzeln verpackt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ingredients: | Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Glycerin, Sodium Chloride, Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Etidronate. | Nenninhalt: | 720g | verantwortliche Person: | HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg | Verwendungszweck: | Seife zur Hautreinigung von Händen und Körper | besondere Vorsichtsmaßnahmen: | Nicht zum Verzehr geeignet, bei Augenkontakt gründlich spülen | Anreißer (Online): | Green pflanzliche Seife, 12g | Aufzählung (Online): | pflanzliche Seife zu Hautreinigung von Händen und Körper perfekt für Hotels oder Gästehäuser hautverträglich vitalisierender Duft einzeln verpackt 60 x 12 g | Kurzbeschreibung (Online): | Green pflanzliche Seife HELLMA, 12g, Seife zur Hautreinigung von Händen und Körper, einzeln verpackt | Langbeschreibung (Online): | Hochwertige HELLMA Green pflanzliche Seife in praktischer Größe und einzeln verpackt. | Ursprungsland: | IT | Grundpreis Inhalt: | 4320.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seife, Handseife, Hygiene, Flüssigseife, Flüssig-Seife, Seifennachfüllpackung, Seifencreme, Schaumseife, Schaum-Seife, Handreinigung, Hand-Reinigung, Handwaschmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 7,56* | € 10,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 7,72* | € 11,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 9,02* | € 12,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,75* | € 13,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|