Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Mini Laugengebäck, 15 g, Gratiszugabe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/hem70101516_a1.jpg
images/web_details/hem70101516_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HEM70101516GRATIS
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     70101516
EAN/GTIN:
     4003148715863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket
Weitere Informationen:
Allergene:
Glutenhaltiges Geteide, Weizenmehl, kann Spuren von Sesam enthalten
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Luftig und kühl aufbewahren
Bezeichnung des Lebensmittels:
Mini Laugengebäck
Energie (kcal/100g):
385
Energie (kJ/100g):
1.627
Eiweiß (Protein) (g/100g):
12
Fett (g/100g):
4,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
1,9
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
72
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
2,7
Salz (g/100g):
2,2
Nettofüllmenge:
15 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Nürnberg
Verzeichnis der Zutaten:
Weizenmehl, Trinkwasser, pflanzliches Fett (Palmöl), jodiertes Speisesalz, Glukose-Fruktose-Sirup, Malzmehl, Hefe, Emulgator: E472e
Anreißer (Online):
Hellma Mini Laugengebäck, 15 g
Kurzbeschreibung (Online):
Hellma Mini Laugengebäck, 15 g, Gratiszugabe
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.015
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, knabber gebäck, Knabberei, Studentenfutter, Nüsse, Salzstangen, Kräcker, Cracker, Snack, Fingerfood, Kartoffelchips, Chips, Knabbersachen, Knabberkram, Knabbermischung, Riegel, Müsli, Müsliriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,57*
€ 0,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,55*
€ 0,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,34
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,33
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.