| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER14220 Herst.-Nr.: 14220 EAN/GTIN: 4008705860680 |
| |
|
| | |
| Buchschoner BASIC• transparenter Fertigeinband aus Polypropylen• kein Verkleben durch stabilen, verschweißten Kantenschutz ohne Klebstoff• passt perfekt, ohne Zuschneiden.• mit aufgeklebtem Papier-Beschriftungsetikett auf Innenlasche vorne Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 39261000 | GTIN: | 4008705860680 | Herstellerartikelnummer: | 14220 | Hersteller-Name: | HERMA | Marke: | HERMA | Produkttypbezeichnung: | BASIC | Artikelbezeichnung: | Buchschoner | Farbe: | CAA115 | transparent | Werkstoff: | WPA150 | Breite: | 22 | Höhe in cm: | 38 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Packung à 10 Stück | Beschriftungsschild vorhanden: | CAA016 | Anreißer (Online): | Buchschoner BASIC 220 x 380 mm, Packung mit 10 Stück, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Buchschoner BASIC 220 x 380 mm, verschweißter Kantenschutz, Packung mit 10 Stück, farblos | Langbeschreibung (Online): | Buchschoner BASIC • transparenter Fertigeinband aus Polypropylen • kein Verkleben durch stabilen, verschweißten Kantenschutz ohne Klebstoff • passt perfekt, ohne Zuschneiden. • mit aufgeklebtem Papier-Beschriftungsetikett auf Innenlasche vorne | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, buchschoner herma, bucheinband, buchschoner transparent, Buchumschlag, Buchumschläge, Bucheinbände, Schulbuchhüllen, Schulbuchumschlag, Schulbuchumschläge, Schulbuchschoner, Schulbucheinband, Schulbucheinbände, Buchschutzhüllen, Buchscutzeinbände, Buchschutzumschlag, Buchschutzumschläge, Buchschutzschoner, Schutzumschläge, Schutzumschlag, Schutzfolien, Buchschutzfolien, Buchfolien |
| | |
| |