| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-HER14240 Herst.-Nr.: 14240 EAN/GTIN: 4008705860765 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Buchschoner BASIC• transparenter Fertigeinband aus Polypropylen• kein Verkleben durch stabilen, verschweißten Kantenschutz ohne Klebstoff• passt perfekt, ohne Zuschneiden.• mit aufgeklebtem Papier-Beschriftungsetikett auf Innenlasche vorne Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Anreißer (Online): | Buchschoner BASIC 240 x 440 mm, Packung mit 10 Stück, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Buchschoner BASIC 240 x 440 mm, verschweißter Kantenschutz, Packung mit 10 Stück, transparent | Langbeschreibung (Online): | Buchschoner BASIC • transparenter Fertigeinband aus Polypropylen • kein Verkleben durch stabilen, verschweißten Kantenschutz ohne Klebstoff • passt perfekt, ohne Zuschneiden. • mit aufgeklebtem Papier-Beschriftungsetikett auf Innenlasche vorne | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, herma buchschoner transparent, bucheinband, herma bucheinband, Buchumschlag, Buchumschläge, Bucheinbände, Schulbuchhüllen, Schulbuchumschlag, Schulbuchumschläge, Schulbuchschoner, Schulbucheinband, Schulbucheinbände, Buchschutzhüllen, Buchscutzeinbände, Buchschutzumschlag, Buchschutzumschläge, Buchschutzschoner, Schutzumschläge, Schutzumschlag, Schutzfolien, Buchschutzfolien, Buchfolien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |