Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER3737 Herst.-Nr.: 3737 EAN/GTIN: 4008705706209 |
| |
|
| | |
| Vielzweck-Klebeetiketten in Kleinpakung• ideal zum Markieren, Organisieren, Terminieren und Planen• für Schreibmaschinen und zur Handbeschriftung geeignet• nicht geeignet für das Bedrucken mit PC• Umweltfreundlich: PEFC™-zertifiziert (weiß, sortiert)• Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert (farbig)• chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | GTIN: | 4008705706209 | Herstellerartikelnummer: | 3737 | Hersteller-Name: | HERMA | Marke: | HERMA | Anzahl der Etiketten je Packung: | 70 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 10 | Anzahl der Blätter je Packung: | 7 | Artikelbezeichnung: | Etiketten | Umweltfreundliches Merkmal: | PEFC-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber | Höhe in mm: | 50 | Farbe: | AAA872 | weiß | Zertifikat/Zulassung: | AAA193 | Werkstoff: | CAA133 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Handbeschriftung | Breite in mm: | 13 | witterungsbeständig: | CAA017 | abgerundete Ecken vorhanden: | CAA016 | wieder ablösbar: | CAA017 | Anreißer (Online): | Vielzwecketiketten, 13 x 50 mm, 70 Etiketten, permanent haftend, Packung mit 7 Blatt, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Universal-Etiketten, 13 x 50 mm, weiß, 70 Etiketten, Handbeschriftung, permanent haftend, 7 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Vielzweck-Klebeetiketten in Kleinpakung • ideal zum Markieren, Organisieren, Terminieren und Planen • für Schreibmaschinen und zur Handbeschriftung geeignet • nicht geeignet für das Bedrucken mit PC • Umweltfreundlich: PEFC™-zertifiziert (weiß, sortiert) • Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert (farbig) • chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, haftetiketten herma, beschriftungs etiketten, Etiketten, Aufkleber, Beschriftungsaufkleber, Beschriftungs-Aufkleber, Vielzweck-Etiketten, Vielzwecketiketten, Klebeetiketten, Klebe-Etiketten, Labels, Etikettenlabels, Etiketten-Labels |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,12* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,76* | € 1,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,76* | € 1,30* | | | | Lager 273 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,878* | € 1,353* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|