Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten, 210 x 297 mm, gelb, 20 Etiketten, ablösbar, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/msherhe4421ab.jpg
images/web_details/msherhe4421ab.jpg
images/web_details/her4421_a1.jpg
images/web_details/her4421_b01.jpg
images/web_details/her4422_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HER4421
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4421
EAN/GTIN:
     4008705044219
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige, selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
210 x 297 mm
Ausführung:
ablösbar
Anreißer (Online):
Farbige Etiketten, 210 x 297mm, gelb
Aufzählung (Online):
für alle Laser-, Farblaser-, Inkjetdrucker und Kopierer ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante Umweltschonend und nachhaltig: FSC® Mix Credit-zertifiziert chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier und Verpackung aus Recyclingkarton kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software
Kurzbeschreibung (Online):
Etiketten, 210 x 297 mm, gelb, 20 Etiketten, ablösbar, 20 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Farbige, selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma universaletiketten gelb, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten gelb, Etiketten, Aufkleber, Druckeretiketten, Drucker-Etiketten, Drucketiketten, Druck-Etiketten, Beschriftungsaufkleber, Beschriftungs-Aufkleber, Vielzweck-Etiketten, Vielzwecketiketten, Ink-Jet-Etiketten, Ink-Jetetiketten, Kopiereretiketten, Kopierer-Etiketten, Klebeetiketten, Klebe-Etiketten, Labels, Etikettenlabels, Etiketten-Labels
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 9,23*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,24*
€ 9,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,24*
€ 9,26*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,23*
€ 9,30*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,50*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
1 Stück enthält 20 Etiketten (ab € 0,325* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.