| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-HER7285 Herst.-Nr.: 7285 EAN/GTIN: 4008705724326 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HERMÄX Buchschoner• transparenter Fertigeinband aus Polypropylen - mit blauem Rand• kein Verkleben durch stabilen, verschweißten Kantenschutz ohne Klebstoff• passt perfekt, ohne Zuschneiden. • mit aufgeklebtem Papier-Beschriftungsetikett auf Innenlasche vorne Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | farblos | Anreißer (Online): | Buchschoner, 285 x 540 mm, normal lang | Kurzbeschreibung (Online): | Buchschoner 285 x 540 mm normal lang, transparent, Packung à 10 Stück | Langbeschreibung (Online): | HERMÄX Buchschoner • transparenter Fertigeinband aus Polypropylen - mit blauem Rand • kein Verkleben durch stabilen, verschweißten Kantenschutz ohne Klebstoff • passt perfekt, ohne Zuschneiden. • mit aufgeklebtem Papier-Beschriftungsetikett auf Innenlasche vorne | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, herma buchschoner transparent, bucheinband, herma bucheinband, Buchumschlag, Buchumschläge, Bucheinbände, Schulbuchhüllen, Schulbuchumschlag, Schulbuchumschläge, Schulbuchschoner, Schulbucheinband, Schulbucheinbände, Buchschutzhüllen, Buchscutzeinbände, Buchschutzumschlag, Buchschutzumschläge, Buchschutzschoner, Schutzumschläge, Schutzumschlag, Schutzfolien, Buchschutzfolien, Buchfolien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |