| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HOL2207511 Herst.-Nr.: 2207511 EAN/GTIN: 4511338055144 |
| |
|
| | |
| Copic Multiliner, Calligraphy-Spitze S. Multiliner mit Keilspitze 2 mm und wasserfester, hoch lichtbeständiger Pigmenttusche.Variabel zwischen dünnem und breitem Linienauftrag ist er ideal für kalligrafisches Schreiben, Zeichnen, Lettern sowie für persönliche UnterschriftenDie Calligraphy-Spitze eignet sich außerdem für Skizzen, Zeichnungen, Layouts, Modezeichnungen, Illustrationen, Grußkarten, Urkunden etc.Selbst bei mehrmaligem Übermalen mit Copic oder anderen Alkoholmarkern bleibt der gezeichnete Strich scharf und blutet nicht aus. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Marker Copic Multiliner, Calligraphie, schwarz | Aufzählung (Online): | Marker Copic Multiliner black Calligraphie CS, 12 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Marker Copic Multiliner, Calligraphie, schwarz, 12 Stück | Langbeschreibung (Online): | Copic Multiliner, Calligraphy-Spitze S. Multiliner mit Keilspitze 2 mm und wasserfester, hoch lichtbeständiger Pigmenttusche. Variabel zwischen dünnem und breitem Linienauftrag ist er ideal für kalligrafisches Schreiben, Zeichnen, Lettern sowie für persönliche Unterschriften Die Calligraphy-Spitze eignet sich außerdem für Skizzen, Zeichnungen, Layouts, Modezeichnungen, Illustrationen, Grußkarten, Urkunden etc. Selbst bei mehrmaligem Übermalen mit Copic oder anderen Alkoholmarkern bleibt der gezeichnete Strich scharf und blutet nicht aus. | Ursprungsland: | JP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |