| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-HOL22075160 Herst.-Nr.: 22075160 EAN/GTIN: 4511338008270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | COPIC ciao Marker, der preisgünstige, doppelseitige Allround-Marker in 180 Farben. Der COPIC ciao bietet Newcomern viele Produktvorteile, die bereits den COPIC classic und den COPIC sketch aus dem Profilager ausgezeichnet haben.Ausgestattet mit einer universell einsetzbaren, mittelbreiten Spitze, verfügt er außerdem über eine flexible PinselspitzeMit dieser können weiche Striche mit interessanten Modulationen erzielt werdenDer ciao Marker ist daher für Modedesign und Kalligrafie, zum Skizzieren, Scribblen und Layouten perfekt einsetzbarInsbesondere Hobbykünstler & Mangaka bevorzugen den COPIC ciao, u.a. zum Kolorieren von Scrapbookings, Stempelkunst und handgemachten KartenDie eingefärbten Kappen ermöglichen eine schnelle und exakte Identifizierung der FarbtöneDie 180 leuchtenden Farben auf Alkoholbasis sind toxikologisch unbedenklich und nahezu geruchlosDie Tinte trocknet schnell, verwischt nicht und kann auf der Fläche gemischt und übereinandergelegt werdenAlle erhältlichen 180 Farben können mit VARIOUS INK farbidentisch wieder aufgefüllt werdenMit einer einzigen Nachfüll-Flasche kann der Marker 16 x wiederaufgefüllt werden. Das garantiert ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis, ist umweltfreundlich und wirtschaftlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anreißer (Online): | Layoutmarker Copic Ciao, Set A | Aufzählung (Online): | Marker Copic Ciao Set A 72 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Layoutmarker Copic Ciao, Set A, 72 Stück | Langbeschreibung (Online): | COPIC ciao Marker, der preisgünstige, doppelseitige Allround-Marker in 180 Farben. Der COPIC ciao bietet Newcomern viele Produktvorteile, die bereits den COPIC classic und den COPIC sketch aus dem Profilager ausgezeichnet haben. Ausgestattet mit einer universell einsetzbaren, mittelbreiten Spitze, verfügt er außerdem über eine flexible Pinselspitze Mit dieser können weiche Striche mit interessanten Modulationen erzielt werden Der ciao Marker ist daher für Modedesign und Kalligrafie, zum Skizzieren, Scribblen und Layouten perfekt einsetzbar Insbesondere Hobbykünstler & Mangaka bevorzugen den COPIC ciao, u.a. zum Kolorieren von Scrapbookings, Stempelkunst und handgemachten Karten Die eingefärbten Kappen ermöglichen eine schnelle und exakte Identifizierung der Farbtöne Die 180 leuchtenden Farben auf Alkoholbasis sind toxikologisch unbedenklich und nahezu geruchlos Die Tinte trocknet schnell, verwischt nicht und kann auf der Fläche gemischt und übereinandergelegt werden Alle erhältlichen 180 Farben können mit VARIOUS INK farbidentisch wieder aufgefüllt werden Mit einer einzigen Nachfüll-Flasche kann der Marker 16 x wiederaufgefüllt werden. Das garantiert ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis, ist umweltfreundlich und wirtschaftlich. | Ursprungsland: | JP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 211,42* | € 264,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 211,15* | € 264,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 211,06* | € 270,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 275,51* | € 336,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|