| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-KAJ1 Herst.-Nr.: 327564 EAN/GTIN: 4037400344850 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Katjes Pfötchen - die kleinen Leckerbissen. Wecken Sie die Naschkatze in sich. Auch für Veganer geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Allergene: | Kann Spuren enthalten von: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose) | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | kühl und trocken lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Lakritz, Katjes Katzen Pfötchen, 175 g | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Energie (kcal/100g): | 352 | Energie (kJ/100g): | 1.497 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0,5 | Fett (g/100g): | 0,2 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0,1 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 87 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 58 | Salz (g/100g): | 0,06 | Nettofüllmenge: | 175 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich | Zusatzstoffe gem. LMIV: | Enthält: modifizierte Stärke (MODIFIED_STARCH) | Verzeichnis der Zutaten: | Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Stärke, 8,7 % Süßholzsaft, brauner Zuckersirup, modifizierte Stärke, Aromen, Kräuterauszüge, Sonnenblumenöl, Überzugsmittel: Carnaubawachs | Anreißer (Online): | Katjes Katzen Pfötchen, würziges Softlakritz, 175g | Aufzählung (Online): | schmecken würzig nach dem schwarzen Saft aus der Süßholzwurzel soft in der Konsistenz | Kurzbeschreibung (Online): | Katjes Katzen Pfötchen, würziges Softlakritz, mit natürlichen Farben, für Veganer geeignet, 175g | Langbeschreibung (Online): | Katjes Pfötchen - die kleinen Leckerbissen. Wecken Sie die Naschkatze in sich. Auch für Veganer geeignet. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.300 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,70* | € 1,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,51* | ab € 0,84* | € 1,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 0,92* | € 1,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 175 Gramm (ab € 0,004* pro Gramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|