| |
|
| Artikel-Nr.: 273-KLE1610020 Herst.-Nr.: 01610020 EAN/GTIN: 4015094547054 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 34013000 | GTIN: | 4015094547054 | Herstellerartikelnummer: | 01610020 | Hersteller-Name: | August Wencke | Artikelbezeichnung: | Seifen | Farbe: | rosa | Ausführung: | 500 ml | Ingredients: | Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride Cocamido-Propyl Betaine, Cocamide DEA Glycerin, Sodium C 14 - C 16 Olefin Sulfonate, Glycol Distearate, Sorbitan Laurate, Parfum, Methylchloroiso-Thiazolinone, Methylisothia-Zolinone, CI 14720 | Nenninhalt: | 500 ml | verantwortliche Person: | August Wenke OHG Industriechemie, Hindenburgstr. 21, D-28717 Bremen | Verwendungszweck: | Seifencreme zur Handwäsche | besondere Vorsichtsmaßnahmen: | Nicht zum Verzehr geeignet! | Anreißer (Online): | Seifencreme für C-System, silikon- und alkalifrei, rosa, Inhalt: 500 ml | Kurzbeschreibung (Online): | Seifencreme für C-System, silikon- und alkalifrei, rosa, Inhalt: 500 ml | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.500 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkonzentrat 500 ml, handreiniger, Seife, Handseife, Hygiene, Flüssig-Seife, Seifennachfüllpackung, Schaumseife, Schaum-Seife, Handreinigung, Hand-Reinigung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 1,20* | € 2,07* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 2,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,30* | € 2,24* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,55* | € 2,72* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 2,55* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 31,00* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|